Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Triangolo solar 8°
Zebra solar - gamma per il fissaggio di pannelli fotovoltaici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In alluminio (EN - AW 6063 T6)
- Grazie alla sua altezza ridotta permette di realizzare la posa di impianti fotovoltaici con un’altezza massima del pannello inferiore ai 30 cm, con pannelli montati in orizzontale, quindi direttamente sui triangoli
- Inclinazione fissa di 8°, non regolabile
- Premontato
- Per creare un’inclinazione di pannelli fotovoltaici su supporti piani
- Molto robusto
Montaggio dei pannelli in orizzontale:
Fissare i pannelli con graffe terminali direttamente sul triangolo
Montaggio dei pannelli in verticale:
Montare i profilati Zebra Solar in orizzontale tramite giunti a croce e fissare i pannelli con graffe centrali e terminali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.