Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6)
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6) - 1
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6) - 2
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6) - 3
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6) - 4
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6) - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane alluminio (EN-AW-6063 T6)

Regolazione variabile a incrementi di 5°

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Completamente preassemblato: il triangolo può essere fissato al tetto senza alcun lavoro preparatorio.

Indicazione

Tutte le ispezioni devono essere effettuate in precedenza da un esperto, prendendo in considerazione tutte le caratteristiche del tetto. Tutti i sistemi fotovoltaici inclinati devono essere selezionati e calcolati strutturalmente caso per caso, in base la luogo, alla struttura del tetto e alla struttura di carico dell'edificio. La resistenza residua dell'edificio deve essere valutata in anticipo per ogni sistema da un ingegnere strutturale.

Area di applicazione
Istruzioni