Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Triangolo solar per creare una certa inclinazione dei pannelli fotovoltaici su superfici piane Alluminio (EN-AW-6063 T6)
Regolazione variabile a incrementi di 5°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Completamente preassemblato: il triangolo può essere fissato al tetto senza alcun lavoro preparatorio.
Tutte le ispezioni devono essere effettuate in precedenza da un esperto, prendendo in considerazione tutte le caratteristiche del tetto. Tutti i sistemi fotovoltaici inclinati devono essere selezionati e calcolati strutturalmente caso per caso, in base la luogo, alla struttura del tetto e alla struttura di carico dell'edificio. La resistenza residua dell'edificio deve essere valutata in anticipo per ogni sistema da un ingegnere strutturale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.