Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Treppiede da 5/8’’ GWD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Treppiede da 5/8’’ GWD

Supporto piatto di alta qualità per l’utilizzo in ambienti interni ed esterni.

  • Lunghezza min/max: 91-257 cm
  • Filettatura di collegamento: 5/8 poll.
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
Cod. art. Lunghezza min/max Filettatura di collegamento Numero UI
Prezzo/UI
071464 442
91-257 cm 5/8 poll.
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
  • Realizzato in alluminio anodizzato di alta qualità.

  • Gamma di esercizio a 1 metro di distanza: 91-257 cm

  • Lunghezza di trasporto:
  • 114 cm

  • Movimento fluido della manovella all’altezza di esercizio con precisione millimetrica

  • Tutti i componenti in materiale plastico sono realizzati in poliammide rinforzata con fibra di vetro di alta qualità

  • Regolazione rapida del supporto in cantiere

  • Con livella orizzontale


Sollevamento/estensione da manovella:

35 cm/66 cm


Prolunga integrata per incrementare l’altezza di utilizzo



Eccellente stabilità


Sulle superfici umide, grazie ai picchetti con punteria interna


Sulle superfici lisce, i pavimenti pregiati sono protetti dai graffi grazie al tappo di protezione integrato che copre il picchetto