Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Würth BOXMASTER
Valigia portautensili robusta e facile da usare con design innovativo e modulare. Ideale per i professionisti che apprezzano l'efficienza e l'organizzazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Würth BOXMASTER è composto da tre parti impilabili:
Cassetta portautensili piccola
- Dimensioni (esterne): 570x411x167 mm
- Peso: 3,83 kg
- Portata massima: 22,7 kg
- Caratteristiche: meccanismo di impilamento, robusta maniglia frontale pieghevole, sistema di chiusura con ganci in metallo, bloccabile con lucchetto, binario per accessori
Cassetta portautensili grande
- Dimensioni (esterne): 570x411x299 mm
- Peso: 5,37 kg
- Portata massima: 45,4 kg
- Caratteristiche: meccanismo di impilamento, maniglia in alluminio sulla parte superiore, maniglie di sollevamento laterali, sistema di chiusura con ganci in metallo, bloccabile con lucchetto, binario per accessori, vassoio per componenti piccoli
Cassetta portautensili con ruote
- Dimensioni (esterne): 576x480x652 mm
- Peso: 9,92 kg
- Portata massima: 68,0 kg
- Caratteristiche: maniglia telescopica in metallo regolabile in altezza, rimovibile per risparmiare spazio durante lo stoccaggio e il trasporto, robuste ruote con diametro 8 poll. (20 cm) con cuscinetti a sfere su assale in acciaio, sistema di chiusura con ganci in metallo, bloccabile con lucchetto, binario per accessori
Gli utensili e gli accessori illustrati non sono inclusi nel contenuto.
Per chiudere le cassette può essere utilizzato un lucchetto, p.es. Art. 0688904040
Ideale per artigiani, meccanici e chiunque abbia bisogno di trasportare utensili e componenti piccoli in modo sicuro e ordinato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.