Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Troncarami 600 mm

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Troncarami 600 mm

Il troncarami di alta qualità con lama forgiata consente di tagliare rami fino a 35 mm di diametro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza tagliente Capacità di taglio legno Numero UI
Prezzo/UI
071403 970
600 mm 90 mm 35 mm
1 pz.
071403 971
900 mm 120 mm 50 mm
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
Taglio preciso e lunghissima durata


Testa di taglio forgiata e rifinita di alta qualità con lama con rivestimento antiattrito



Cesoie facili da lubrificare


Scanalatura forgiata a caldo



Nessuna deformazione della lama durante il taglio


Tubo in alluminio ad alta resistenza



Nessuno scivolamento del ramo durante il taglio


Scanalatura della controlama forgiata