Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Troncarami
Troncarami di alta qualità con manici in alluminio e lama forgiata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Comodo e delicato sulle articolazioni
- I manici leggeri sono realizzati in alluminio tubolare e sono dotati di protezione antiscivolo in plastica resistente ma piacevolmente morbida per garantire un lavoro confortevole e delicato sulle articolazioni.
Lavorazione di alta qualità
- Prestazioni di taglio ottimali grazie alla lama rettificata di precisione con rivestimento antiaderente prodotta in Germania e al gancio in acciaio forgiato e protetto dalla corrosione con scorrisucco profondo
Lunga durata
- Lo scorrisucco profondo impedisce alla lama di aderire alle superfici di taglio, poiché consente una migliore evacuazione della linfa della pianta.
- Il serbatoio dell'olio, che può essere riempito dall'esterno, garantisce un funzionamento continuo senza smontare le cesoie.
Per il taglio di rami fino ad un diametro di 50 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.