Troncatrice da banco a sega circolare
Una sega da banco consente di effettuare tagli di varia natura, su differenti materiali. Nella scelta dello strumento migliore il professionista deve quindi considerare l’utilizzo che intende fare della troncatrice da banco che sta per acquistare. La troncatrice a sega circolare da banco KTS 140 combi è dotata di lama universale, battuta parallela, cuffia di protezione; è perfetta nell’esecuzione di tagli precisi e sicuri longitudinali trasversali e inclinati. Si tratta di una sega da banco combinata che facilità il lavoro quotidiano, rendendolo più semplice ma anche molto più sicura. Il potente motore a induzione consente un funzionamento continuo, esente da manutenzione. Il fissaggio delle lame e i risultati ottenibili sono elementi essenziali quando si sta per acquistare una troncatrice circolare da banco, perché è proprio in queste caratteristiche che si delinea un prodotto di tipo professionale. Le gambe di supporto del banco della troncatrice banco sega smontabili e la disponibilità di maniglie ne rende possibile anche il trasporto.
Troncatrice da banco: i materiali
Con una troncatrice da banco è possibile operare su diversi materiali. Sono infatti strumenti che trovano spazio nel laboratorio di un falegname così come in diverse tipologie di officine meccaniche e artigianali o nei cantieri. Una troncatrice da banco per legno permette di utilizzare la sega circolare per il taglio preciso di listelli e lastre in legno; contemporaneamente deve consentire anche di convertire la sega circolare in una troncatrice inclinabile, ove necessario. Le differenze tra una troncatrice per legno professionale da banco e un modello per altri materiali riguarda anche la potenza del motore, così come la possibilità di montare lame di diverso spessore. A questa pagina è possibile trovare anche una sega circolare da banco da cantiere BKS 350, perfetta per essere utilizzata come troncatrice da banco per ferro o per altri materiali. L’interruttore on/off con protezione motore protegge la troncatrice contro le variazioni di tensione presenti in cantiere. La cuffia di protezione è conforme alle normative europee. Per l’utilizzo di questo tipo di strumenti è importante indossare i corretti DPI, che consentono di preservare gli occhi, le orecchie e le mani; è essenziale anche sostituire periodicamente la lama circolare utilizzata nella sega da banco, in modo da ottenere sempre uno strumento affilato e adatto al materiale che si sta tagliando. Tutte le lame per sega circolare sono disponibili alla pagina del nostro store ad esse dedicata, che offre sia lame per legno che per i metalli.