Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Troncatrice inclinabile KTS 300-L
Troncatrice inclinabile KTS 300-L - 7
Troncatrice inclinabile KTS 300-L - 1
Troncatrice inclinabile KTS 300-L - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Troncatrice inclinabile KTS 300-L

Per tagli dritti, angolati e/o inclinati su legno duro/morbido, legno massiccio, profi lati di alluminio e plastica. Indicazione precisa del taglio tramite proiezione di una linea laser

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione II/isolamento di protezione
  • Diametro lama per sega max: 305 mm
  • Per diametro foro: 30 mm
  • Potenza assorbita: 1500 W
  • Angolo taglio obliquo max: 45 Gradi
  • Angolo d'inclinazione max: 45 Gradi
  • Peso dispositivo: 20 kg
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Numero di giri a vuoto max: 3700 G/min
  • Larghezza: 640 mm
  • Altezza: 385 mm