Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Troncatrice inclinabile KTS 300-L
Per tagli dritti, angolati e/o inclinati su legno duro/morbido, legno massiccio, profi lati di alluminio e plastica. Indicazione precisa del taglio tramite proiezione di una linea laser
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Motore a spazzole molto potente
- Taglio preciso con indicatore dell’angolazione e scala graduata facilmente leggibili
- Linea laser autocalibrante
- Compatta e leggera con piano di lavoro in alluminio
- Avviamento dolce
- Freno motore che ferma la lama entro max 10 sec
- Protezione di riavviamento accidentale
- Lama orientabile a destra o a sinistra da 0 a 45° con la possibilità d’arresto automatico a 0 , 15, 22.5 , 30 e 45°
- Inclinabile a sinistra da 90° a 45°, anche in combinazione con la rotazione verso destra o sinistra
- Con bocchette per l’aspirazione della polvere
- Piano di lavoro superiore regolabile in altezza con battuta laterale
- Dotato di una lama per legno Ø 300 a 48 denti, spingi pezzo, registro laterale e battuta laterale superiore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.