Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Troncatrice per metalli MKS 2400
Sega circolare per il taglio di metalli per tagliare tubi e profili in acciaio, metalli non ferrosi, plastica e materiali compositi nonché l'acciaio inossidabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevato potere di trazione
Prestazioni del motore da 2400 W
Lavoro senza sforzo
Impugnatura migliorata grazie alla posizione di presa orizzontale
Adatto per uso mobile
La troncatrice può essere trasportata facilmente grazie al manico centrale per il trasporto.
Funzionamento estremamente omogeneo, migliore qualità di taglio e durata
Guida lama per sega con smorzatore di vibrazioni
Rispetta l'ambiente ed è semplice da utilizzare
Raffreddamento non necessario; pertanto, non è necessario utilizzare il lubrificante. Nessuna necessità di sbavatura manuale.
Pratica raccolta dei trucioli (fino all'80%)
Con vasca di raccolta dei trucioli
Regolazione rapida e conveniente di tagli obliqui (90-75-60-45°)
Sistema di serraggio rapido
Utilizzabile senza danneggiare la schiena
Supporto di montaggio opzionale con fermo longitudinale zigrinato (art. n. 0701330001) progettato per rendere il lavoro più confortevole.
- Lama per sega non inclusa nella fornitura
- La durata della lama per sega dipende dalla sezione trasversale della superficie di taglio.
| Dimensioni massime dei pezzi | ||
| 90° | 45° | |
| Tondo | 140 mm/125 mm (acciaio inox) | 102 mm |
| quadra | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| Rettangolare | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Per ghisa, acciaio, alluminio, SML, tubazioni idrauliche e pneumatiche, tubi rivestiti di plastica e perfino acciaio inossidabile
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.