Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Troncatrice per metalli MKS 2400
Troncatrice per metalli MKS 2400 - 6
Troncatrice per metalli MKS 2400 - 1
Troncatrice per metalli MKS 2400 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Troncatrice per metalli MKS 2400

Sega circolare per il taglio di metalli per tagliare tubi e profili in acciaio, metalli non ferrosi, plastica e materiali compositi nonché l'acciaio inossidabile

  • Tensione nominale: 230 V/CA
  • Frequenza: 50 Hz
  • Classe di protezione: Classe di protezione I/messa a terra protettiva
  • Velocità circonferenziale max: 1450 m/min
  • Diametro lama per sega max: 355 mm
  • Per diametro foro: 25,4 mm
  • Potenza assorbita: 2400 W
  • Angolo taglio obliquo max: 45 Gradi
  • Angolo d'inclinazione max: 45 Gradi
  • Peso dispositivo: 23,5 kg
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Numero di giri a vuoto max: 1450 G/min
  • Vibrazione: 1.19 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 100 dB
  • Lunghezza: 510 mm
  • Larghezza: 320 mm
  • Altezza: 450 mm