Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Troncatrice/troncatrice radiale KGS 270-60 E
Troncatrice/troncatrice inclinabile molto compatta e leggera con controllo elettronico della velocità del motore, funzione di scorrimento e potente motore da 1550 watt, con lama per sega SC da 24 denti, utensile di montaggio e morsetto del pezzo da lavorare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Velocità di taglio adattabile all'applicazione, ideale soprattuto per i materiali termosensibili
Controllo elettronico della velocità del motore
Per un'elevata capacità di taglio
Funzione di tensionamento con scorrimento trombone interno e cuscinetti radenti e a sfera di alta qualità
Lavoro preciso e perfetta illuminazione dell'area di lavoro
Il LED indica la linea di taglio utilizzando l'ombra della lama della sega.
Lavoro preciso in tutte le impostazioni di inclinazione
Fermo e piastra base con superficie fresata in alluminio pressofuso di alta qualità e design del fermo ottimizzato
Lavorazione sicura di pezzi piccoli e tagli inclinati
Fermo per pezzo da lavorare sinistrorso mobile
Ambiente di lavoro pulito
Efficace aspirazione della polvere a 2 punti
Veloce sostituzione della lama
Dispositivo d'arresto dell'albero
Facile da trasportare
Funzione di bloccaggio sicuro del meccanismo di estensione e della testa della sega
Per legno, MDF e laminato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.