Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Per tagliare fili duri e dolci, anche in posti difficili da raggiungere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Isolamento 1000V (CA) e 1500V (CC)
- Taglio netto senza sforzo grazie alla lama di precisione fresata
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata dell'utensile e precisione delle superfici di taglio
- Forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale
- Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza
- Lame: Lame di precisione temprate a induzione
- Superficie: Rettificata e cromata su tutti i lati
- Snodo: Cerniera chiusa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.