Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 1
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 2
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

Per tagliare fili duri e dolci, anche in posti difficili da raggiungere

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Isolamento 1000V (CA) e 1500V (CC)

  • Taglio netto senza sforzo grazie alla lama di precisione fresata

  • Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata dell'utensile e precisione delle superfici di taglio

  • Forma della testa sottile per un'accessibilità ottimale

  • Confortevole impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti con sporgenze per lavorare in sicurezza

  • Lame: Lame di precisione temprate a induzione

  • Superficie: Rettificata e cromata su tutti i lati

  • Snodo: Cerniera chiusa