Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tronchese a taglienti diagonali per elettronica, testa rotonda
Piccolo smusso
- Lunghezza: 115 mm
- Larghezza ganasce: 11 mm
- Lunghezza tagliente: 14 mm
- Spessore ganasce: 7,5 mm
- Capacità di taglio diametro filo min/max per filo dolce: 0,3-1,6 mm
- Capacità di taglio diametro filo medio max: 1,2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Norma: DIN ISO 9654
- Impugnatura: Impugnatura morbida
- Snodo: Cerniera passante, elevata precisione, senza gioco
- Molla di apertura: Molla doppia per l'apertura automatica della pinza
- Lama: Per fili dolci e alcuni fili duri
- Testa: Lucida
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.