Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tronchesino per elettronica, testa rotonda
Tronchesino per elettronica, testa rotonda - 1
Tronchesino per elettronica, testa rotonda - 2
Tronchesino per elettronica, testa rotonda - 3
Tronchesino per elettronica, testa rotonda - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tronchesino per elettronica, testa rotonda

Senza smusso, per tagli a filo

  • Lunghezza: 115 mm
  • Larghezza ganasce: 11 mm
  • Lunghezza tagliente: 14 mm
  • Spessore ganasce: 7,5 mm
  • Capacità di taglio diametro filo min/max per filo dolce: 0,3-1,3 mm
  • Capacità di taglio diametro filo medio max: 1 mm
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
Cod. art. Lunghezza Larghezza ganasce Lunghezza tagliente Spessore ganasce Numero UI
Prezzo/UI
071407 38
115 mm 11 mm 14 mm 7,5 mm
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
  • Norma: DIN ISO 9654

  • Impugnatura: Impugnatura morbida

  • Snodo: Cerniera passante, elevata precisione, senza gioco

  • Molla di apertura: Molla doppia per l'apertura automatica della pinza

  • Lama: Per fili dolci e alcuni fili duri

  • Testa: Lucida