Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749 - 1
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749 - 2
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749 - 3
Tronchese rinforzato DIN ISO 5749 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tronchese rinforzato DIN ISO 5749

Per tagliare filo armonico, duro e dolce

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Cromato
  • Tipo di giunto: Lanciato
  • Materiale impugnatura: Plastica a 2 componente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Lunghezza in pollici Capacità di taglio diametro filo medio max Capacità di taglio diametro filo max per filo duro Numero UI
Prezzo/UI
071401 551
140 mm 5 1/2 in 3,1 mm 2 mm
071401 552
160 mm 6 1/4 in 3,4 mm 2,5 mm
071401 553
180 mm 7 in 3,8 mm 2,7 mm
071401 598
200 mm 8 in 4,2 mm 3 mm
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
  • Taglio netto senza sforzo grazie al tagliente di precisione fresato

  • L'acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione delle lame anche sotto carichi notevoli

  • Manico ergonomico antiscivolo a 2 componenti con profilo del bordino stretto per un lavoro comodo e un'applicazione ottimale delle forze

  • Lame di precisione temprate a induzione

  • Superficie: Interamente rettificata e cromata

  • Snodo: Cerniera chiusa forgiata su rivetti