Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tronchese rinforzato isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Per tagliare filo armonico, duro e dolce
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Isolate 1000V (AC) e 1500V (DC)
- Taglio netto senza sforzo grazie al tagliente di precisione fresato
- L'acciaio per utensili di alta qualità assicura lunga durata e precisione delle lame anche sotto carichi notevoli
- Impugnatura a un solo componente con bordino VDE per lavorare in sicurezza
- Lame di precisione temprate a induzione
- Superficie interamente rettificata e cromata
- Cerniera chiusa con asse forgiato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.