Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trousse lampadine di ricambio H7 singole per auto 14 pz
Per auto, motociclette e furgoni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ideale per tutti gli automobilisti attenti alla sicurezza.
In molti paesi europei è richiesto, se non obbligatorio, avere sempre a bordo delle lampadine di ricambio. Grazie alle trousse lampadine di ricambio, la sostituzione diretta sul posto non è più un problema. La sicurezza sulla strada è garantita. Per facilitare al massimo la sostituzione delle lampadine, insieme alla scatola viene fornita una guida contenente le istruzioni sotto forma di diagrammi di applicazione (a ogni punto luce viene assegnato un lampadina appropriata). Per una migliore presentazione presso il punto vendita, la parte superiore di ogni scatola di lampadine di ricambio presenta un'aletta per appendere la confezione con foratura europea.
- "Trousse di emergenza" anti-graffio e anti-vibrazioni
- Gamma selezionata, comprensiva dei più comuni fusibili piatti a lamelle
- Sostituibile dal conducente/operatore direttamente sul posto
- Versione con scheda di montaggio e schema di foratura Euro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.