Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubetto terminale preisolato
Per cavi a prova di cortocircuito e guasto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Collare isolante in polipropilene
- Made in Germany
Per cavi fini e molto fini, ad es. in conformità alla norma DIN EN 60228 Classe 5 e 6
La fascetta isolante allargata si adatta a tutti i comuni cavi a prova di cortocircuito e guasti di terra fino a 3 kV (anche per linee con isolamento in gomma con cavo a trefolo sottile/NSGAFÖU 1,8/3 kV).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.