Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubetto terminale preisolato
Tubetto terminale preisolato - 1
Tubetto terminale preisolato - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubetto terminale preisolato

DIN 46228 Parte 4

  • Resistenza temperatura max: 110 °C
  • Materiale: Rame elettrolitico
  • Superficie: Stagnato
  • Senza alogeni: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 34

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Sezione cavo Colore Lunghezza Lunghezza boccola Numero UI
Prezzo/UI
0557300051
0.5 mm² Bianco 12,0 mm 6 mm
0557300052
0.5 mm² Bianco 14,0 mm 8 mm
0557300105
10.0 mm² Rosso 22,0 mm 12 mm
0557300103
1.0 mm² Rosso 16,0 mm 10 mm
0557300106
10.0 mm² Rosso 28,0 mm 18 mm
0557300120
120 mm² Blu 50 mm 30 mm
25 pz.
0557300150
150 mm² Giallo 32 mm 32 mm
25 pz.
0557300151
1.5 mm² Nero 14,0 mm 8 mm
0557300161
16.0 mm² Blu 24,0 mm 12 mm
0557300152
1.5 mm² Nero 16,0 mm 10 mm
0557300251
2.5 mm² Blu 14,0 mm 8 mm
0557300162
16 mm² Blu 28,0 mm 18 mm
0557300252
2.5 mm² Blu 18,0 mm 12 mm
0557300255
25.0 mm² Giallo 36,0 mm 22 mm
0557300254
25.0 mm² Giallo 30,0 mm 16 mm
0557300351
35.0 mm² Rosso 30,0 mm 16 mm
0557300353
35 mm² Rosso 32 mm 18 mm
50 pz.
0557300402
4 mm² Grigio 20,0 mm 12 mm
0557300501
50.0 mm² Blu 36,0 mm 20 mm
50 pz.
0557300601
6.0 mm² Giallo 20,0 mm 12 mm
0557300602
6.0 mm² Giallo 26,0 mm 18 mm
0557300701
70 mm² Giallo 37 mm 21 mm
25 pz.
0557300702
70 mm² Giallo 43 mm 27 mm
25 pz.
0557300752
0.75 mm² Grigio 14,0 mm 8 mm
0557300751
0.75 mm² Grigio 12,0 mm 6 mm
0557300753
0.75 mm² Grigio 16,0 mm 10 mm
0557300754
0.75 mm² Grigio 18,0 mm 12 mm
0557300951
95 mm² Rosso 44 mm 25 mm
25 pz.
0557300053
0.5 mm² Bianco 16,0 mm 10 mm
0557300102
1.0 mm² Rosso 14,0 mm 8 mm
0557300101
1.0 mm² Rosso 12,0 mm 6 mm
0557300401
4 mm² Grigio 17,0 mm 10 mm
0557300153
1.5 mm² Nero 24,0 mm 18 mm
500 pz.
0557300154
1.5 mm² Nero 18 mm 12 mm
500 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display