Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubi MIG/MAG MB 25 AK

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubi MIG/MAG MB 25 AK

Raffreddamento ad aria, con confezione tubi Bikox e connettore centrale KZ-2

  • Per diametro filo min/max: 0,8-1,2 mm
  • Per diametro filo max: 1,2 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tubo flessibile Per diametro filo min/max Per diametro filo max Numero UI
Prezzo/UI
0984260130
3 m 0,8-1,2 mm 1,2 mm
1 pz.
0984260140
4 m 0,8-1,2 mm 1,2 mm
1 pz.
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
Ideale per tutte le apparecchiature, veicoli, macchinari e costruzioni in acciaio



Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico del sistema di impugnatura



L'originale confezione di tubi Bikox è molto flessibile, compatta, robusta e ha una lunga durata



I tubi hanno un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "Euro connection"



Carichi:


230 A CO2; 200 A miscela di gas M 21 in conformità alla norma EN 439, al 60% del tempo di accensione



Fornitura:


Un elemento ciascuno: pulsante, collo del cannello, blocco ugello, ugello di contatto diam. 0,8 mm, ugello di contatto filo in alluminio 1,2 mm, ugello per gas conico, ugello per gas cilindrico, ugello per gas per saldatura a punti, molla di ritegno