Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubi MIG/MAG MB 25 AK

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubi MIG/MAG MB 25 AK

Raffreddamento ad aria, con confezione tubi Bikox e connettore centrale KZ-2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Ideale per tutte le apparecchiature, veicoli, macchinari e costruzioni in acciaio



Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico del sistema di impugnatura



L'originale confezione di tubi Bikox è molto flessibile, compatta, robusta e ha una lunga durata



I tubi hanno un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "Euro connection"



Carichi:


230 A CO2; 200 A miscela di gas M 21 in conformità alla norma EN 439, al 60% del tempo di accensione



Fornitura:


Un elemento ciascuno: pulsante, collo del cannello, blocco ugello, ugello di contatto diam. 0,8 mm, ugello di contatto filo in alluminio 1,2 mm, ugello per gas conico, ugello per gas cilindrico, ugello per gas per saldatura a punti, molla di ritegno