Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit tubo flessibile estensibile per sostituzione della caldaia
Kit tubo flessibile estensibile in acciaio inossidabile corrugato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche
- Kit composto da 5 tubi flessibili in acciaio inossidabile corrugati estensibili
- Contenuto: questo kit contiene i tubi necessari per il collegamento di una caldaia, 4 tubi per acqua e 1 per gas.
Vantaggi
- Applicazione: sostituzione caldaia
- Se l'altezza della nuova caldaia non corrisponde a quella precedente, è possibile adattare la lunghezza dei tubi.
Tubo flessibile per gas DN 20: rivestito giallo e con spessore 0,21 mm (secondo la norma UNI 11353)
Tubo flessibile per acqua DN 20: nudo e con spessore 0.20 mm
Tubo flessibile per acqua DN 15: nudo e con spessore 0.18 mm
Lunghezza dei 3 tubi flessibili: MIN 200 (+5/+10) mm - MAX 400 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.