Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubi LED, T8 con attacco G13, 330 gradi
Per lampade con alimentatori ferromagnetici. Luminosità immediata al 100% subito dopo l’accensione, senza fase di riscaldamento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ampio fascio di luce: 330°
- Raccordo: G13
- Lunga durata (circa 40.000 ore)
- Temperatura di esercizio: Da -30°C a +40°C
- Illuminazione uniforme
- Intensità della luce non regolabile (non dimmerabile)
- Buona resa dei colori
- Tensione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Indice di resa cromatica (CRI) Ra 80
- Luce naturale: 4000 K
- Luce fredda: 6500 K
Per l’utilizzo con alimentatori ferromagnetici e con lo starter, fare riferimento allo schema di collegamento. Per l’utilizzo con alimentatori ferromagnetici e con lo starter, fare riferimento allo schema di collegamento.
Classe di rischio fotobiologico: esente (secondo IEC EN 62471: 2009)
Per sostituire i tubi fluorescenti T8, rimuovere i tubi e anche gli starter esistenti. Uno starter per tubi a LED T8 Würth è compreso in ogni confezione. I tubi a LED T8 non funzionano con alimentatori elettronici.
Sostituzione rapida e semplice, senza bisogno di ricablare. Prima della sostituzione della lampada fluorescente con il tubo LED, cambiare lo starter con quello in dotazione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.