Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
TUBI LED T8 CON ATTACCO G13
Per lampade con alimentatore ferromagnetico. L'accensione immediata genera il 100% della luminosità senza fase di preriscaldamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Risparmio energetico
Lampada molto luminosa con consumo energetico ridottissimo
Lunga durata
Non sono più necessarie frequenti sostituzioni della lampada
Resiste all'accensione e allo spegnimento frequenti
La durata non è ridotta, a differenza delle lampadine a risparmio energetico
Assenza di radiazione UV nel cono di luce
Pertanto, non vi è sbiancamento degli oggetti illuminati e non attira gli insetti
Specifica
- Fattore di potenza: ≥0,9
- Mantenimento flusso luminoso (LLMF): 70
- Cicli di accensione/spegnimento: ≥12500
- SDCM ≤6
- Luminosità massima disponibile immediatamente
I tubi a LED T8 non funzionano con alimentatori elettronici.
Per sostituire i tubi fluorescenti T8, rimuovere lo starter esistente con i tubi. Uno starter per tubi a LED T8 Würth è compreso nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.