Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
TUBI LED T8 CON ATTACCO G13
TUBI LED T8 CON ATTACCO G13 - 1
TUBI LED T8 CON ATTACCO G13 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

TUBI LED T8 CON ATTACCO G13

Per lampade con alimentatore ferromagnetico. L'accensione immediata genera il 100% della luminosità senza fase di preriscaldamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Risparmio energetico


Lampada molto luminosa con consumo energetico ridottissimo



Lunga durata


Non sono più necessarie frequenti sostituzioni della lampada



Resiste all'accensione e allo spegnimento frequenti


La durata non è ridotta, a differenza delle lampadine a risparmio energetico



Assenza di radiazione UV nel cono di luce


Pertanto, non vi è sbiancamento degli oggetti illuminati e non attira gli insetti



Specifica


  • Fattore di potenza: ≥0,9

  • Mantenimento flusso luminoso (LLMF): 70

  • Cicli di accensione/spegnimento: ≥12500

  • SDCM ≤6

  • Luminosità massima disponibile immediatamente
Indicazione

I tubi a LED T8 non funzionano con alimentatori elettronici.