Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
TUBI LED T8 CON ATTACCO G13
Per lampade con alimentatore ferromagnetico. L'accensione immediata genera il 100% della luminosità senza fase di preriscaldamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/140214.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Risparmio energetico
Lampada molto luminosa con consumo energetico ridottissimo
Lunga durata
Non sono più necessarie frequenti sostituzioni della lampada
Resiste all'accensione e allo spegnimento frequenti
La durata non è ridotta, a differenza delle lampadine a risparmio energetico
Assenza di radiazione UV nel cono di luce
Pertanto, non vi è sbiancamento degli oggetti illuminati e non attira gli insetti
Specifica
- Fattore di potenza: ≥0,9
- Mantenimento flusso luminoso (LLMF): 70
- Cicli di accensione/spegnimento: ≥12500
- SDCM ≤6
- Luminosità massima disponibile immediatamente
I tubi a LED T8 non funzionano con alimentatori elettronici.
Per sostituire i tubi fluorescenti T8, rimuovere lo starter esistente con i tubi. Uno starter per tubi a LED T8 Würth è compreso nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.