Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile in gomma per verniciatura ad aria
Tubo flessibile in gomma per aria compressa, antistatico e senza silicone per lavori di verniciatura. Interamente montato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistenza elettrica, R <=106 ohm/m
- Elevata resistenza alle temperature da -40 °C a +95 °C e buona resistenza all'umidità e all'ozono
- La gomma EPDM rimane estremamente elastica e flessibile in qualsiasi condizione meteorologica
- La pressione di esercizio massima di 20 bar garantisce un elevato fattore di sicurezza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.