Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile in gomma per verniciatura ad aria
Tubo flessibile in gomma per aria compressa, antistatico e senza silicone per lavori di verniciatura. Interamente montato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistenza elettrica, R <= 106 ohm/m
- Elevata resistenza alle temperature da -40°C a +95°C e buona resistenza all'umidità e all'ozono
- La gomma EPDM rimane estremamente elastica e flessibile in qualsiasi condizione meteorologica
- La pressione di esercizio massima di 20 bar garantisce un elevato fattore di sicurezza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.