Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo alta pressione ELEVATOR
Tubo alta pressione in gomma binato
- Pressione di esercizio: 210 bar
- Pressione di scoppio: 840 bar
- Materiale anima interna: Nitrile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Struttura
- sottostrato: nitrile
- rinforzi: singola o doppia treccia acciaio alta resistenza
- copertura: gomma sintetica nera liscia resistente all’abrasione, ozono, oli ed agenti atmosferici
Fornibile a richiesta in 10 giorni lavorativi
Ideale per applicazioni dove è vantaggioso avere pressione associata alla linea di ritorno, quali sollevamento a forche, bracci telescopici, stabilizzatori ed avvolgitubo. Raggi di curvatura estremamente ridotti (meno della metà di SAE 100 R2) e altissima flessibilità (ideale per applicazioni idrauliche con raggio di curvatura ridotto)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.