Tubi per gas metano a utilizzo professionale
La sezione dello shop online di Würth dedicata al tubo per gas metano include delle componenti di qualità e altamente sicure per gli ambienti domestici. I prodotti sono infatti rispondenti alle normative in vigore, per un’installazione che non causa spiacevoli incidenti. Il tubo per gas in acciaio inox rivestito per gas domestico è ideale per il collegamento di apparecchiature a gas (metano e GPL) fisse e non ispezionabili. È dotato di tubo ondulato in acciaio inox AISI 304L, canotto e dado a risvolta in acciaio inox AISI 303, treccia in acciaio inox AISI 304 ed è rivestito con una guaina di protezione esterna in PVC di colore giallo con finestra trasparente. Questa referenza, conforme alla normativa EN 14800, viene fornita ai professionisti e agli installatori completa di guarnizione in NBR 70.
Catalogo online tubo gas in acciaio
Il professionista che vuole acquistare un tubo gas in acciaio di elevata qualità e altamente performante trova sul nostro catalogo online un punto di riferimento che include una vasta gamma di prodotti che soddisfano pienamente tutte le tipologie di richieste professionali. Il tubo gas in acciaio flessibile è acquistabile nella pratica e conveniente confezione BIG-PACK MIX fornita in una scatola di cartone che include: 5 tubi lunghezza 2000mm con raccordi maschio/femmina, 5 tubi lunghezza 2000mm con raccordi femmina/femmina più un foglio di istruzioni per l’uso. Si tratta di una soluzione molto pratica per gli installatori che hanno la certezza di avere sempre a portata di mano il prodotto perfetto per ogni tipo di intervento. Ogni tubo flessibile in acciaio per gas metano presente sullo shop facilita notevolmente il tuo lavoro, anche negli spazi più stretti ed angusti. Sullo shop di Würth trovi anche degli elementi complementari per finalizzare il fissaggio, come gli adattatori specifici da collegare tra portagomma e tubi estensibili e flessibili in acciaio inox per gas domestico.
Tubo gas: la lunghezza ideale per ogni installazione
La lunghezza del tubo gas è un elemento fondamentale da considerare in fase di acquisto perché ti permette un’installazione precisa e a regola d’arte. Per soddisfare pienamente tutte le richieste professionali, il nostro catalogo include molte misure e lunghezze. Sono infatti disponibili sia il tubo flessibile gas 1 metri che il tuboflessibile gas 2 metri. Dopo aver completato la fase di check-out, riceverai i prodotti nel giro di un paio di giorni, con la certezza di avere sempre un’assistenza tecnica pronta a risolvere ogni problema o eventuale dubbio.