Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo con attacchi MB 15 AK per MIG/MAG
Raffreddamento ad aria, tubo con attacchi BIKOX e connettore centrale KZ-2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per tutti i tipi di costruzione di apparecchiature, veicoli, ingegneria meccanica e design in acciaio
- Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico dell'impugnatura
- Il tubo con attacchi BIKOX originale è molto flessibile, compatto, robusto e durevole
- Il tubo con attacchi ha un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "raccordo Euro"
- Carichi: 180 A CO2, 150 A miscela di gas M21 norma EN 439, tempo di accensione al 60%
- Per diametro filo min/max: 0,6-1 mm
- Per diametro filo max: 1 mm
I singoli elementi del sistema ML 15 si adattano anche ad altri modelli dello stesso design; utilizzare i disegni quotati come confronto.
Ideale per costruzioni in metallo e acciaio e per il settore agricolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.