Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo con attacchi MB 15 AK per MIG/MAG
Raffreddamento ad aria, tubo con attacchi BIKOX e connettore centrale KZ-2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazioni flessibili
- Ideale per tutti i tipi di costruzione di apparecchiature, veicoli, ingegneria meccanica e pezzi in acciaio
- Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico dell'impugnatura
- Il tubo BIKOX originale è altamente flessibile, compatto, robusto e garantisce una lunga durata
- Il tubo è dotato di un sistema di collegamento centrale, detto anche “Euro connection”
Attrezzatura di facile utilizzo
- Carichi: 180 A CO2, 150 A miscela di gas M21 norma EN 439, tempo di accensione al 60%
- Per diametro filo min/max: da 0,6 mm a 1 mm
- Per diametro filo max: 1 mm
- Contenuto
- Un pulsante per il collo torcia e per il supporto dell’ugello del gas
- 1 ugello di contatto, diametro 0,8 mm
- 1 ugello di contatto, diametro filo di alluminio 1 mm
- 1 ugello per gas conico
- 1 ugello per gas cilindrico
- 1 ugello per gas spot
- 1 molla di ritegno
I singoli elementi del sistema ML 15 si adattano anche ad altri modelli dello stesso design; utilizzare i disegni quotati come confronto.
Ideale per costruzioni in metallo e acciaio e per il settore agricolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.