Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Torce con attacchi ML 25 AK MIG/MAG
Raffreddamento ad aria, tubo con attacchi BIKOX e connettore centrale KZ-2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale per tutti i tipi di costruzione di apparecchiature, veicoli, ingegneria meccanica e design in acciaio
- Ottima maneggevolezza grazie al design ergonomico dell'impugnatura
- Il tubo con attacchi BIKOX originale è molto flessibile, compatto, robusto e durevole
- Il tubo con attacchi ha un sistema di collegamento centrale, chiamato anche "raccordo Euro"
- Carichi: 230 A CO2, 200 A miscela di gas M 21 a norma EN 439, tempo di accensione al 60%
- Per diametro filo min/max: 0,8-1,2 mm
Ideale per MM 230/CuSi 150, parzialmente adatto per MM 300 (utilizzabile fino a 230 A)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.