Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo corrugato in acciaio inox Solar
Preisolato con vello solare flexen® e completo di cavo sonda
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Resistente a temperature fino a +220° C
- Classe materiale B1 = difficilmente infiammabile
- I tubi sono isolati singolarmente al 100%, nel rispetto del regolamento sul risparmio energetico EnEv
- L’isolamento flessibile si adatta anche in caso di difficili condizioni di posa
- Piegabile facilmente a mano, tuttavia stabile e resistente alle strozzature
- Facile e sicura realizzazione della giunzione mediante raccordi ad innesto o cartellatrice
- Già dotato di dado a risvolta su un lato
- Rivestimento esterno resistente allo strappo e ai raggi UV
- In rotoli (fino a 40 m). Tagliabile individualmente, minore scarto
Per il collegamento di impianti solari termici, sia in ambiente interno che esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.