Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Permeabilità al vapore di carburante molto ridotta
- Eccellente resistenza al calore
- Molto flessibile
- Conformità alla direttiva UE relativa ai veicoli fuori uso
- Materiale: FPM/ECO/AR/ECO (tipo 3E) a norma DIN 73379-1
Per motivi legati alla produzione, i tubi non sono sempre consegnati in un solo pezzo. Per 15 m max. 3 pz, per 10 m max. 2 pz
Non idoneo:
- Per l'utilizzo in serbatoi di carburante
- Per olio motore e olio della trasmissione
Nel caso di esposizione al calore del tubo, verificare attentamente che all'interno dei motori ad alte prestazioni vengano osservate le specifiche del costruttore in merito alle temperature.
Mandata benzina, gasolio contenente biodiesel, biodiesel puro (PME/RME)
Carburante in autovetture
- Benzina
- Diesel/biodiesel
- Biodiesel puro PME (RME)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.