Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante
Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante - 1
Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo flessibile per benzina FPM/ECO/AR/ECO A bassa permeabilità per applicazioni che trasportano carburante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Permeabilità al vapore di carburante molto ridotta

  • Buona resistenza termica

  • Altamente flessibile

  • Conformità alla direttiva UE relativa ai veicoli fuori uso

  • Materiale: FPM/ECO/AR/ECO (tipo 3E)
Indicazione

Per motivi legati alla produzione, i tubi non sono sempre consegnati in un solo pezzo. Per 15 m max. 3 pz, per 10 m max. 2 pz



Non idoneo:


  • Per l'utilizzo in serbatoi di carburante

  • Per olio motore e olio della trasmissione


Nota: rispettare le specifiche del costruttore in merito alle temperature di esercizio per i motori ad alte prestazioni soggetti a temperature elevate.