Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Polietilene reticolato ad alta densità in PE-X a norma DIN 16892/93, rivestito esternamente con pellicola EVOH
- Pressione nominale PN 20 (20 bar con fluido a 20 °C per 50 anni)
- Collegamento aria compressa con manicotto di serraggio, color ottone
Impermeabile all'ossigeno in conformità alla norma DIN 4726
Classi di applicazione 4 e 5 in conformità alla norma EN ISO 15875-1
Classe di misura A a norma EN ISO 15875-2
Idoneo all'utilizzo in impianti di riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.