Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo distanziatore rigido

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo distanziatore rigido

Per creare distanziatori tra pannelli per casseforme

  • Materiale: PVC - Cloruro di polivinile
  • Lunghezza: 2 m
  • Diametro interno: 22 mm
  • Diametro esterno: 26 mm
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rosetta

Rosetta

Barra distanziatrice

Barra distanziatrice

Tubo rigido SERIE 3321

Tubo rigido SERIE 3321

Tubo rapido distanziatore monopezzo

Tubo rapido distanziatore monopezzo

Scalpello a spatola Max

Scalpello a spatola Max

Distanziatore verticale ad anello

Distanziatore verticale ad anello

Smusso

Smusso

Tappi

Tappi

Listello triangolare

Listello triangolare

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Tenditore a vite Zincato a freddo/brunito

Tenditore a vite Zincato a freddo/brunito

Tubo distanziatore A norma DIN ISO 228

Tubo distanziatore A norma DIN ISO 228

Boccola a stella Amo<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato

Boccola a stella Amo®-Max per montaggio distanziato

Tappi di protezione

Tappi di protezione

Cuneo in legno duro

Cuneo in legno duro

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Morsetto a rilascio rapido

Morsetto a rilascio rapido

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Distanziatore in acciaio

Distanziatore in acciaio

Distanziatore in acciaio

Distanziatore in acciaio

Rondella distanziale

Rondella distanziale

Telo di copertura/lavori edili

Telo di copertura/lavori edili

Raccordo tubo-guaina

Raccordo tubo-guaina

Blocchetto distanziale/piastra di montaggio

Blocchetto distanziale/piastra di montaggio

Golfare

Golfare

Piastra per casseforme

Piastra per casseforme

Chiodo in plastica

Chiodo in plastica

Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante

Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante

Distanziatore Per l'installazione di finestre e battiscopa in plastica/alluminio

Distanziatore Per l'installazione di finestre e battiscopa in plastica/alluminio

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Boccola in plastica AMO<SUP>®</SUP>-Max per montaggio distanziato

Boccola in plastica AMO®-Max per montaggio distanziato

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Cavo con gancio di riduzione

Cavo con gancio di riduzione

Listello distanziatore

Listello distanziatore

Chiodo a testa doppia

Chiodo a testa doppia

Tubo pluviale provvisorio in polietilene

Tubo pluviale provvisorio in polietilene

Chiodo comune DIN 1151, acciaio

Chiodo comune DIN 1151, acciaio

Chiodo per carpenteria  PUNTA ITALIA

Chiodo per carpenteria PUNTA ITALIA

Ricevitore laser LR5-14

Ricevitore laser LR5-14

Fascia antivento WZ

Fascia antivento WZ

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Morsetto per fune d' acciaio con cavallotto a U

Morsetto per fune d' acciaio con cavallotto a U

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Scopa industriale senza manico

Scopa industriale senza manico

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9

Placca antistrappo marcatrice di livello

Placca antistrappo marcatrice di livello

Svolgitore Per sistema di reggiatura Spannfix

Svolgitore Per sistema di reggiatura Spannfix

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Filo cotto bianco per legatura

Filo cotto bianco per legatura

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Levachiodi

Levachiodi

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Rotoli carta

Rotoli carta

Chiodo a testa piana

Chiodo a testa piana

Polvere speciale per battitraccia

Polvere speciale per battitraccia

Levachiodi Con gambo esagonale

Levachiodi Con gambo esagonale

Cazzuolino punta quadra

Cazzuolino punta quadra

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Grasso multiuso per edilizia/agricoltura

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Nastro per segnalazione da interrare

Nastro per segnalazione da interrare

Kit ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 in1 con borsa, 6 pz

Kit ABS/ABH 12 COMPACT 12 V 2 in1 con borsa, 6 pz

Raschietto

Raschietto

Marcatore stradale

Marcatore stradale

Tenditore a cricchetto, doppio gancio, cricchetto per inserti a leva lunga

Tenditore a cricchetto, doppio gancio, cricchetto per inserti a leva lunga

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Livello laser a croce CLL 24P

Livello laser a croce CLL 24P

Pennarello Punta grande

Pennarello Punta grande

Pulitore attivo per vetri

Pulitore attivo per vetri

Vernice spray  acrilica a base solvente

Vernice spray acrilica a base solvente

Scopa industriale

Scopa industriale

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Tubo per settore edile

Tubo per settore edile

Lama per sega circolare vuota

Lama per sega circolare vuota

Punta a percussione Max Quadro-S

Punta a percussione Max Quadro-S

Elettrodo rutile

Elettrodo rutile

Disarmante per pannelloni

Disarmante per pannelloni

Disarmante universale per casseri

Disarmante universale per casseri

Martello tassellatore H 26-MLS

Martello tassellatore H 26-MLS

Elettrodo basico

Elettrodo basico

Chiodo testa GROPPINO

Chiodo testa GROPPINO

Frattone  TIPO USA

Frattone TIPO USA

Frattone

Frattone

Martello da carpentiere Con portachiodo magnetico

Martello da carpentiere Con portachiodo magnetico

Martello da carpentiere

Martello da carpentiere

Testa a martello da carpentiere

Testa a martello da carpentiere

Punta a trivella Longlife & Speed

Punta a trivella Longlife & Speed

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni