Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubo filettato, sanitari/HVAC

Tubo filettato

Il tubo filettato è un tubo che presenta una filettatura sulle estremità. In questo modo i tubi filettati si possono avvitare in diversi raccordi e accessori. Sono soprattutto ad essere utilizzati i tubi idraulici filettati, perché prodotti di questo tipo si presentano molto versatili e possono avere un vasto numero di applicazioni. Questo tipo di tubi può essere facile da lavorare, specialmente se obbediscono ad alcuni parametri importanti ed è facile riuscire a trovare quelli che più fanno al caso proprio, anche perché il tubo filettato è disponibile in diversi tipi di assortimento. Bisogna però ricordare che la filettatura in genere non fornisce una tenuta specifica. Proprio per questo motivo bisogna guardare attentamente le caratteristiche del tubo, avendo cura che specifichi la sigillatura. Per esempio, nel caso di accessori per montaggio sanitari, spesso i professionisti sanno come utilizzare degli altri materiali, come nastro adesivo e attrezzature di diverso genere, per ottenere così una tenuta ermetica. Se ci riferiamo in generale alla filettatura, possiamo dire che essa può essere di differente tipologia. Infatti dobbiamo distinguere necessariamente tra filettatura dritta e quella rastremata, a seconda del modello del prodotto a cui facciamo riferimento. Che cosa possiamo dire a proposito della filettatura del tubo idraulico filettato? Cerchiamo di scoprirne di più, anche riguardo al materiale in cui solitamente questi prodotti possono essere realizzati.

Tubi in acciaio inox filettati: materiali di realizzazione

Di solito, quando ci riferiamo ad un prodotto di questo genere, si parla di tubi in acciaio inox filettati o direttamente, senza la dicitura inox, di tubo in acciaio filettato. Per quanto riguarda il tipo di filettatura, in generale riguardo a questi prodotti si parla di filettatura rastremata, perché è proprio quest'ultima che riesce a creare un'unione più salda tra i tubi e i raccordi. In ogni caso bisogna guardare sempre le istruzioni che accompagnano il tubo, per avere delle informazioni più precise sulle misurazioni e sugli standard che vengono utilizzati come base per la produzione. Possiamo dire, però, come sanno bene i professionisti che vogliono acquistare prodotti di qualità, che i tubi filettati in acciaio inox, quindi realizzati con una struttura metallica, tendono ad essere più robusti. I tubi idraulici con questo tipo di filettatura si possono collegare con una grande varietà di accessori, in modo da soddisfare tutte le esigenze dei progetti. A seconda dei casi poi, in base al contesto di riferimento, il tecnico decide di aggiungere del sigillante oppure no.