Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo JET PLUS 2SC
Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza 4:1. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tubo interno:
Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme
Rinforzo:
2 trecce in acciaio ad alta resistenza
Copertura:
Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici
Fluidi raccomandati:
Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole
Temperatura di esercizio:
Da -40 a +135°C (155°C intermittente)
Specifiche applicabili:
EXCEED EN 857 2SC - ISO 7751
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.