Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo JET PLUS 2SC
Linea flessibile NO-SKIVE. Fattore di sicurezza 4:1. Prodotto progettato per applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipo di utilizzo può ridurre la durata in esercizio
- Pressione di scoppio: 1600 bar
- Resistenza temperatura min/max: -40 a 135 °C
- Lunghezza rotolo: 1 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tubo interno:
Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme
Rinforzo:
2 trecce in acciaio ad alta resistenza
Copertura:
Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici
Fluidi raccomandati:
Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole
Temperatura di esercizio:
Da -40 a +135°C (155°C intermittente)
Specifiche applicabili:
EXCEED EN 857 2SC - ISO 7751
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.