Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo LONGLIFT 2SC
Tubo LONGLIFT 2SC - 1
Tubo LONGLIFT 2SC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo LONGLIFT 2SC

Tubo NO-SKIVE. Elevata resistenza all’abrasione. Pressione d’esercizio e di scoppio superiori alla norma. Facilità di montaggio. Approvato e rilasciato per applicazioni carrello. Elevata resistenza ed elasticità. Elevata flessibilità a raggi di curvatura ridotti. COPERTURA LISCIA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Tubo interno:


Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme



Rinforzo:


2 trecce in acciaio ad alta resistenza



Copertura:


Gomma liscia sintetica resistente agli olii, carburanti ed agenti atmosferici



Fluidi raccomandati:


Acqua, emulsioni acqua-sapone, emulsioni acqua glicole

Indicazione

Temperatura di esercizio:


Da -40 a +120°C (intermittente 135°), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua

Specifiche applicabili:


EXCEED EN 857 2SC - ISO 11237 2SC