Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tubo fless intrecc fili acciaio, 2 trecce 2SN
Tubo fless intrecc fili acciaio, 2 trecce 2SN - 1
Tubo fless intrecc fili acciaio, 2 trecce 2SN - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tubo fless intrecc fili acciaio, 2 trecce 2SN

  • Materiale: Gomma sintetica
  • Materiale anima interna: Gomma sintetica
  • Resistenza temperatura max: 100 °C
  • Resistenza temperatura min: -40 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 120 °C
  • Lunghezza rotolo: 1 m

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Raggio di curvatura Pressione di scoppio Diametro esterno Numero UI
Prezzo/UI
5973000604
6,4 mm 50 mm 1600 bar 14,3 mm
5973000605
8 mm 60 mm 1400 bar 15,9 mm
5973000606
9,5 mm 70 mm 1320 bar 18,5 mm
5973000608
12,7 mm 90 mm 1100 bar 21,5 mm
5973000610
16 mm 100 mm 1000 bar 24,7 mm
5973000612
19 mm 120 mm 860 bar 28,8 mm
5973000616
25,4 mm 150 mm 660 bar 37,2 mm
5973000620
31,8 mm 420 mm 500 bar 48,3 mm
5973000624
38,1 mm 500 mm 360 bar 54,6 mm
5973000632
50,8 mm 630 mm 320 bar 66,9 mm

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display