Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tensione nominale: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Isolamento del nucleo rinforzato in PVC
- Guaina interna in PVC speciale
- Guaina esterna in poliuretano speciale, colore: nero
- Resistente ai raggi UV e altamente resistente a olio, agenti atmosferici e sostanze chimiche
Conforme a ISO 4141, parti 1, 2 e 4 e a DIN/ISO da 6722-1 a 4
Certificato ADR
Certificazione TÜV (TÜ.EGG.003-94)
Per rimorchi e semirimorchi ADR/GGVS
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.