Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo HYGREEN R15
Linea isobarica 6000 PSI. Compatibile con oli biologici. Eccede la normativa EN. Testato agli impulsi fino a 1.000.000 cicli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Linea isobarica 6000 PSI. Compatibile con oli biologici. Eccede la normativa EN. Testato agli impulsi fino a 1.000.000 cicli
Tubo interno:
Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme
Rinforzo:
4 spirali fino a 1”, oltre 6 spirali acciaio alta resistenza
Copertura:
Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici
Fluidi raccomandati:
Oli minerali e biologici, emulsioni acqua-glicole, acqua, lubrificanti
Specifiche applicabili:
EXCEED SAE 100R15- ISO 3862
Temperatura di esercizio:
Da -40 a +121°C (125°C intermittente), da -40 a +70°C per fluidi a base acqua, da 0 a +70°C acqua
Specifiche applicabili:
EXCEED SAE 100R15- ISO 3862
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.