Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo flessibile in acciaio inox Confezione BIG-PACK MIX
Rivestito per gas domestico, conforme alla normativa EN 14800
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Per il collegamento di apparecchiature a gas (metano e GPL) per uso domestico, fisse e non ispezionabili
Tubo ondulato in acciaio inox AISI 304L, canotto e dado a risvolta in acciaio inox AISI 303, treccia in acciaio inox AISI 304
Rivestito con una guaina di protezione esterna in PVC di colore giallo con finestra trasparente
Completo di guarnizione in NBR 70
Contenuto confezionato in una scatola di cartone:
- 5 tubi lunghezza 2000mm con raccordi maschio/femmina
- 5 tubi lunghezza 2000mm con raccordi femmina/femmina
- un foglio d’istruzione per l’uso
Il montaggio fatto con attrezzi impropri, la mancanza di messa a terra degli apparecchi a gas con accessori elettrici (p.es. forno, cappe d’aspirazione, ecc.), l’impiego o il contatto con sostanze tipicamente aggressive (acidi, solventi, ecc.) potrebbero in alcuni casi determinare il danneggiamento del tubo metallico flessibile
Avvertenze: la normativa non ammette il collegamento di più tubi tra di loro, non installare in ambienti con alta concentrazione di cloro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.