Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tubo estensibile e flessibile in acciaio inox per acqua
- Materiale del collegamento: Acciaio inossidabile AISI 303
- Pressione di esercizio: 12 bar
- Resistenza temperatura max: 120 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubo a parete
- Funzione antivibrante
Non deve essere installato in ambienti con atmosfera satura di composti di cloro (lavanderie, tintorie, ecc.)
Omologato TÜV N. PP-1-47/95
Per il collegamento di impianti sanitarie riscaldamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.